Žiedlapinis šlifavimo diskas long life CER kūginis, ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 40

Prekės Nr.: 565225 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    5,18 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    4,32 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 959 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas kūgio formos
Skersmuo 125 mm
Laikančioji lėkštelė iš plastiko
Pavaros mechanizmas kampinis šlifuoklis
Laikiklis kiaurymė
Kiaurymės skersmuo H 22,23 mm
Smulkumo laipsnis labai rup.
Greitis maks. 80 m/s
Šlifavimo priemonių padėklas Audinys
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas
Šlifavimo priemonės keraminiai grūdeliai (CER)
Grūdelių dydis (tinklelis) 40 audinio tankumas
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas
Medžiagų grupė Metalas
Tinka nušlifavimas; plokštumos šlifavimas; kraštų šlifavimas
Savybės aušinimo danga; atstatom.
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 565225 40
EAN / GTIN 4062406156107
Gamintojo numeris 565225 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

  • Aukštos kokybės pasigalandantys keraminiai grūdeliai (CER), našus šlifavimas ir mažesnė spaudimo jėga.
  • Aktyvi šlifavimo savybių turinti danga šaltam šlifavimui.
  • Tvirtas poli medvilnės audinys idealiam dėvėjimui, stabilumas briaunose.
  • Patogi ir vibraciją slopinanti poliesterio plastikinė lėkštelė (atstatoma).
  • Geriausi rezultatai su galingais kampiniais šlifuokliais.

long life – tankus plokštelių išdėstymas maksimaliam patvarumui.

Paskirtis:

Universalūs šlifavimo darbai, plokštumų šlifavimas, medžiagos nuėmimas, briaunų apdirbimas.