Jeu de meules sur tige CBN, 10 pièces B126 10

Réf.: 552820 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: CBN

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de meules sur tige 10
Abrasifs Nitrure de bore cubique
Abréviation de l'abrasif CBN
⌀ queue 3 mm
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552820 10
EAN / GTIN 4045197803146

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
20
Acier < 60 HRC
 
20
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
Fonte GG(G)
 
20
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Assortiment de meules sur tige dans les formes et dimensions les plus courantes. ⌀ tige 3 mm.

Utilisation:

Pour tous les aciers trempés, pour traitement thermique et fortement alliés.

Livraison:

1 meule sur tige de chaque forme.
Cylindrique 55 2550 réf. 1; 2; 3; 4; 5; Sphérique 55 2650 réf. 1; 2; 3; 4; 6.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange