Stiftfrees, HM, Type: T1610/8

Artikelnummer: 541000 T1610/8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Schacht-⌀: 8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vertanding Z3
Vertanding afkorting Z3
Vertandingsfijnheidsgraad middel
Snijmateriaal HM
Vormbeschrijving afbraam
Kop-⌀ 16 mm
Koplengte 10 mm
Totale lengte 120 mm
Schacht-⌀ 8 mm
Hoek 45 graden
Producttype Stiftfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 541000 T1610/8
EAN/GTIN 4062406115791
Nummer fabrikant 541000 T1610/8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT-stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.
Afbraamfrees (binnen) met linkse-spoedvertanding en hoek van 45° voor het afschuinen.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Tip:

Gereduceerd toerental voor stiftfrezen met een totale lengte van 120 mm: maximaal 11.000 min‑1