{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Vertanding Z3 | |
| Vertanding afkorting | Z3 | |
| Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Vorm | J1013 | |
| Vormbeschrijving | verzinkboren | |
| Kop-⌀ | 10 mm | |
| Koplengte | 13 mm | |
| Totale lengte | 53 mm | |
| Schacht-⌀ | 6 mm | |
| Hoek | 60 graden | |
| Producttype | Stiftfrees |
| Artikelnummer | 541000 J1013 | |
| EAN/GTIN | 4045197521903 | |
| Nummer fabrikant | 541000 J1013 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |