Diamant-handyvijl, 215 mm Korrel D126 (middel) universeel 3

Artikelnummer: 529150 3
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: D

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte D126
Vormbeschrijving halfrond
Doorsnede met laag 12,5×3,8 mm
Lengte laag 100 mm
Totale lengte 215 mm
incl. vijlhandvat nee
Vijlhandvat nodig nee
Producttype Handyvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 529150 3
EAN/GTIN 4007220017319
Nummer fabrikant 4007220017319

Omschrijving

Uitvoering:

Zoals naaldvijlen nr. 529220, echter vervaardigd van onbewerkte stalen delen als bij Habilis-vijlen nr. 527060 (versterkt profiel, sterke gesmede arend); ca. 3 maal dikkere diamantlaag dan bij naaldvijlen.

Toepassing:

Voor het bewerken van geharde resp. veredelde staalsoorten, hardmetaal, glas, keramiek en vezelversterkte kunststoffen. Met geringe druk vijlen, met name aan de randen! Een hoge druk leidt niet tot een betere materiaalafname en schaadt de vijl.