Hardhouten vijlhandvat 120 mm

Artikelnummer: 519400 120
op aanvraag
Op voorraad
1.435 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 120 mm
Norm DIN 395
Geschikt voor vijllengte (blok-, driekante, halfronde vijlen) 150 mm - 200 mm
Geschikt voor vijllengte (vierkante, ronde vijlen) 250 mm
Producttype Handvat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 519400 120
EAN/GTIN 2050001029546
Nummer fabrikant 05004048001

Omschrijving

Uitvoering:

Hardhout, PEFC-gecertificeerd hout, met een handzame vorm. Beslagring van naadloze stalen buis, diep in het handvat ingeperst; daardoor kan het handvat bij het naar binnen kloppen van de vijl niet barsten. De beslagring is onlosmakelijk met het handvat verbonden.
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
    Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen