M12CH-602X snoerloze roterende hamer

Artikelnummer: 4933451510
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933451510
EAN/GTIN 4002395161584
Nummer fabrikant 4933451510
L-nummer L00800 136

Omschrijving

Omschrijving:

  • SDS-plus hamerboormachine met slagstop
  • Lage trillingswaarden van slechts 4,4 m/s2
  • LED-verlichting
  • Bromloze 12 V accu hamerboormachine met 1,1 J slagenergie
  • Lage trillingswaarden van slechts 4., 4 m/s2
  • Up tot 60 gaten in beton (6 x 50 mm) op slechts één acculading
  • Bromloze POWERSTATE® motor voor de zwaarste toepassingen
  • REDLINK PLUS® elektronica biedt geavanceerde, digitale overbelastingsbeveiliging voor machine en batterij en behoudt constant vermogen onder belasting
  • De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur van het gereedschap en een langere levensduur dan vorige modellen
  • Met slagstop voor boren alleen
  • Geschikt voor boordiameters van 6 mm tot 10 mm
  • 43 mm spantangdiameter - compatibel met M12 DE batterijafzuigsysteem
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™ M12® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M12 B6
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 6. 0
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/accupacks: 2
  • Type batterijen/accupacks: Li-ion
  • Boorddiameter voor beton: 13
  • Boorddiameter voor hout: 13
  • Boorddiameter voor staal: 10
  • Gebruikstechnologie: Brandstof
  • Toerental bij stationair toerental: 900
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B6)
  • Gewicht met accu: 1,9
  • Charger inbegrepen: C12 C
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 90
  • Nullastsnelheid [min_1]: 0 - 900
  • Max. Boordiameter in beton [mm]: 13
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 13
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 10
  • maximale enkelvoudige slagenergie: 1,1
  • Productvariant: M12 CH-602X
  • Effectenergie [EPTA] [J]: 1,1
  • Voltage [V]: 12

Levering:

2 x 12 V / 6,0 Ah Rode Li-Ion accu, snellader C12 C, HD box

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires