• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Martillo rotativo inalámbrico M12CH-602X

Número de artículo: 4933451510
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
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933451510
EAN / GTIN 4002395161584
Número del fabricante 4933451510
Número L L00800 136

Descripción

Descripción:

  • El primer martillo compacto rotativo sin escobillas de 12V con 1,1J (EPTA), 0-6575bpm y 0 - 900rpm
  • Bajo nivel de vibración de 4,4 m/s², puede ser usado hasta 8 horas al día
  • Taladra más de 60 agujeros de 6mm con una carga de batería
  • Diseñado y construido por MILWAUKEE®, motor sin escobillas POWERSTATE™, hasta 3 veces más duradero y más del doble de potencia
  • El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • 2 modos: Selecciona posición de rotación con martillo o solo rotación
  • Taladrado óptimo de 6 - 10mm (máximo 13mm)
  • Cuello de 43mm, compatible con el extractor de polvo M12 DE
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M12 B6
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 6. 0
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/paquetes de batería: 2
  • Tipo de baterías/paquetes de batería: Li-ion
  • Diámetro de perforación para hormigón: 13
  • Diámetro de perforación para madera: 13
  • Diámetro de perforación para acero: 10
  • Por tecnología: Fuel
  • RPM al ralentí: 900
  • Suministrado: HD Box
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B6)
  • Peso con paquete de baterías: 1,9
  • Cargador incluido: C12 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 90
  • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 900
  • Máx. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 13
  • Diámetro máx. de perforación en madera [mm]: 10 Diámetro de perforación en madera [mm]: 13
  • Diámetro máx. de perforación en acero [mm]: 13 Diámetro de taladro en acero [mm]: 10
  • Energía de impacto máx. individual: 1,1
  • Variante de producto: M12 CH-602X
  • Energía de impacto [EPTA] [J]: 1,1
  • Voltaje [V]: 12

Volumen de suministro:

2 x 12 V / 6,0 Ah batería de iones de litio roja, cargador rápido C12 C, caja HD

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios