• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12CH-602X Akku-Bohrhammer

Artikel-Nr.: 4933451510
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
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451510
EAN / GTIN 4002395161584
Herstellernummer 4933451510
L-Nummer L00800 136

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser 12-V-Akku-Bohrhammer mit 1,1 Joule Schlagenergie
  • Niedrige Vibrationswerte von nur 4,4 m/s²
  • Bis zu 60 Bohrungen in Beton (6 x 50 mm) mit nur einer Akkuladung
  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
  • Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Mit Schlagstopp für reine Bohrarbeiten
  • Optimiert für Bohrdurchmesser von 6 mm bis 10 mm
  • 43 mm Spannhalsdurchmesser - kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B6
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 6.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrdurchmesser für Beton: 13
  • Bohrdurchmesser für Holz: 13
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 10
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 900
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.9 (M12 B6)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 90
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 900
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 13
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 13
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 10
  • max. Einzelschlagenergie: 1.1
  • Produktvariante: M12 CH-602X
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 1.1
  • Spannung [V]: 12

Lieferumfang:

2 x 12 V/6.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät C12 C, HD Box

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör