Hamerboor SDS+ 8x210 mm (10 onderdelen) M2

Artikelnummer: 4932399341
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399341
EAN/GTIN 4002395359691
Nummer fabrikant 4932399341
L-nummer L00800 4291

Omschrijving

Omschrijving:

  • De centreerpunt maakt eenvoudig, precies boren zonder aanlopen mogelijk
  • Vergrote versterkingsafschuiningen beschermen het hardmetalen element bij versterkingsinslagen en verminderen het vastlopen bij versterkingsinslagen
  • Kegelvormige spiraalrug
  • Spiraalrug smaller naar de boorpunt toe vermindert de wrijving en verhoogt zo de boorsnelheid
  • Ideaal voor gebruik met accuboormachines
  • Kernversterkte spiraal (KVS)
  • Spiraalontwerp met groot volume voor optimaal transport van boorstof
  • De kernversterkte spiraal heeft een trillingsdempend effect, de slagenergie wordt beter overgebracht op de boorpunt en de breukbestendigheid wordt verhoogd
  • Made in Germany

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 150
  • verpakkingsinhoud: 10
  • Productvariant: SDS-Plus M2 8 x 210 - 10 stuks
  • Standaard uitrusting: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X