Diamantzaagblad DHTS 115

Artikelnummer: 4932399145
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399145
EAN/GTIN 4002395357550
Nummer fabrikant 4932399145
L-nummer L00800 2240

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige, extra dunne turbo diamantdoorslijpschijf voor snel, precies en zuiver snijden in dunne materialen zoals graniet, marmerplaten en tegels (porselein, gres en keramische tegels)
  • Dankzij zijn hoge kwaliteit kan hij ook worden gebruikt in de meeste bouwmaterialen

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,23
  • Diameter schijf: 115
  • Diameter wiel: 115
  • maximale maaibreedte: 1.. 2
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: DHTS 115 mm - 1 stuk
  • Wielmaat , schijfdiameter: 115
  • Diameter schijf [mm]: 115
  • Zaagbreedte [mm]: 1,2