• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de diamante DHTS 115

Número de artículo: 4932399145
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932399145
EAN / GTIN 4002395357550
Número del fabricante 4932399145
Número L L00800 2240

Descripción

Descripción:

  • Discos Turbo con cuerpo extra-fino (DHTS 115 = 1,7mm, DHTS 125 / DHTS 230 = 1,8mm), para cortes rápidos, precisos y sin descantillar en materiales finos como granito, losas de mármol y azulejos (tipo: porcelana, gres, cerámica)
  • Debido a la calidad de estos discos, son adecuados también para cortar la mayor parte de los materiales de construcción

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,23
  • Diámetro del disco: 115
  • Diámetro de la rueda: 115
  • Ancho de corte máx.: 1. 2
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DHTS 115 mm - 1 ud
  • Tamaño de la rueda , diámetro del disco: 115
  • Diámetro del disco [mm]: 115
  • Ancho de corte [mm]: 1,2