Gyémánt vágótárcsa DHTS 115mm-1db

Cikkszám: 4932399145
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932399145
EAN / GTIN 4002395357550
Gyártó száma 4932399145
L-szám L00800 2240

Leírás

Leírás:

  • Magas minőségű, extra vékony turbó gyémántvágó korong a gyors, precíz és tiszta vágásokhoz vékony anyagokban, például gránitban, márványlapokban és csempékben (porcelán, gres és kerámialapok)
  • A magas minőségének köszönhetően a legtöbb építőanyagban is használható

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,23
  • Tárcsa átmérője: 115
  • Kerék átmérője: 115
  • max. vágási szélesség: 1. 2
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: DHTS 115 mm - 1 db
  • Tárcsa mérete , tárcsaátmérő: 115
  • Tárcsaátmérő [mm]: 115
  • Vágási szélesség [mm]: 1,2