Disque diamant DHTS 115

Réf.: 4932399145
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932399145
EAN / GTIN 4002395357550
Réf. fabricant 4932399145
Article hors catalogue L00800 2240

Description

Description:

  • Un disque finition turbo de qualité supérieure avec un corps ultra-fin (DHTS 115 = 1,7 mm, DHTS 125 / DHTS 230 = 1,8 mm) pour des coupes très rapides, précises et sans éclat dans les matériaux de faible épaisseur comme le granit, les dalles en marbre et les carreaux (type : porcelaine, grès, céramique)
  • Lame de haute qualité adaptée pour la coupe de la plupart des matériaux de construction

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.23
  • Diamètre du disque : 115
  • Diamètre de la roue : 115
  • Largeur max. de coupe : 1. 2
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Choix du produit : DHTS 115 mm - 1 pc
  • Dimension de la roue , Diamètre du disque : 115
  • Diamètre du disque [mm] : 115
  • Largeur de coupe [mm] : 1.2