Diamantový kotouč DHTS 115mm-1ks

Artiklové číslo: 4932399145
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932399145
EAN / GTIN 4002395357550
Číslo výrobce 4932399145
L-číslo L00800 2240

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní, extra tenký turbo diamantový řezný kotouč pro rychlé, přesné a čisté řezy v tenkých materiálech, jako je žula, mramorové desky a dlaždice (porcelán, gres a keramické obklady)
  • Díky své vysoké kvalitě může být použit i ve většině stavebních materiálů

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,23
  • Průměr kotouče: 115
  • Průměr kola: 115
  • Max. šířka sečení: 1. 2
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: DHTS 115 mm - 1 ks
  • Velikost kola , průměr kotouče: 115
  • Průměr kotouče [mm]: 115
  • Šířka řezu [mm]: 1,2