Loeplamp met ringverlichting 100 mm

Artikelnummer: 491545 100
op aanvraag
Op voorraad
517 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lens-⌀ 100 mm
Vergroting (x-voudig) 1,75
Kop-⌀ 180 mm
Lengte knikarm A 140 mm
Lengte knikarm B 165 mm
Energievoorziening Netvoeding
Aantal led’s 48
Producttype Loeplamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 491545 100
EAN/GTIN 4045197699169

Omschrijving

Uitvoering:

Loeplamp met hoogwaardige SMD-led’s voor een spiegelvrij, schaduwvrij en gelijkmatig verlicht werkoppervlak. Beeld zonder vertekening en met scherpe randen. Led’s met lange levensduur (tot 50 000 h), laag energieverbruik.
48 SMD-led’s. Extra opplaklens ⌀ 22 mm, voor 3,5-voudige vergroting.

Levering:

Inclusief lensafdekking, tafelklem voor bladdiktes van 10 − 62 mm (maat 100 met tafelvoet).

Tip:

De lichtbron is uitwisselbaar door de fabrikant.