Lámpara - lupa de anillo 100 mm

Número de artículo: 491545 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
517 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de lentes 100 mm
Ampliación (múltiplo) 1,75
⌀ del cabezal 180 mm
Longitud brazo articulado A 140 mm
Longitud brazo articulado B 165 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Cantidad de LED 48
Tipo de producto Lámpara-lupa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 491545 100
EAN / GTIN 4045197699169

Descripción

Ejecución:

Lámpara-lupa con LED SMD de alta calidad para un campo de trabajo iluminado uniformemente, sin sombras ni deslumbramiento. Imagen nítida y sin distorsiones. LED de larga duración (hasta 50 000 h), consumo energético reducido.
48 LED SMD. Lente adicional ⌀ 22 mm, para aumento de 3,5x.

Volumen de suministro:

Incluye cubierta de lente, abrazadera de mesa para grosores de placa de 10 − 62 mm (tam. 100 con pie de mesa).

Nota:

El fabricante puede intercambiar la fuente de luz.