Žiedinis šviestuvas su lupa 100 mm

Prekės Nr.: 491545 100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
517 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lęšio ⌀ 100 mm
Didinimas (x kartų) 1,75
Galvos ⌀ 180 mm
Šarnyrinės svirties ilgis A 140 mm
Šarnyrinės svirties ilgis B 165 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
LEDų kiekis 48
Produkto rūšis Lupos šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 491545 100
EAN / GTIN 4045197699169

Aprašymas

Modelis:

Šviestuvas su lupa su auštos kokybės SMD-LEDais tolygiam darbinio paviršiaus apšvietimui be atspindžių ir šešėlių. Neiškreiptas atvaizdas su ryškiu vaizdu kraštuose. Patvarūs LEDai (iki 50 000 h), naudoja mažai elektros.
48 SMD-LEDų. Papildomas priklijuojamas lęšis ⌀ 22 mm, didinantis 3,5 karto.

Tiekiama:

Su lęšių dangteliais, stalo gnybtu, tinkančiu plokštėms, kurių storis 10 − 62 mm (dyd. 100 su stalo koja).

Pastaba:

Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį.