Okrugla svjetiljka s povećalom 100 mm

Artikl br.: 491545 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
517 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ leća 100 mm
Povećavanje (x-puta) 1,75
⌀ glave 180 mm
Duljina zglobnog kraka A 140 mm
Duljina zglobnog kraka B 165 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj LED-ova 48
Vrsta proizvoda Svjetiljka povećala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 491545 100
EAN / GTIN 4045197699169

Opis

Izvedba:

Svjetiljka s povećalom s visokovrijednim SMD-LED diodama za ravnomjerno osvjetljenje radnog polja bez odsjaja. Slika oštrih rubova i bez izobličenja. LED diode dugog vijeka trajanja (do 50 000 h), niska potrošnja energije.
48 SMD-LED dioda. S dodatnom lećom ⌀ 22 mm za povećanje od 3,5 puta.

Opseg isporuke:

Uključuje pokrov leće, stolnu kopču za debljine ploča od 10 − 62 mm (vel. 100 s postoljem).

Napomena:

Proizvođač može zamijeniti izvor svjetla.