Meetkabels 4 mm

Artikelnummer: 473308 4
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Meetpen-⌀ 4 mm
Meetkabel-⌀ 4 mm
Kabellengte 1,4 m
Overspanningscategorie CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (met beschermkappen); CAT II 1000 V (zonder beschermkappen)
Producttype Meetkabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473308 4
EAN/GTIN 4014651441453
Nummer fabrikant 044145

Omschrijving

Uitvoering:

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (met beschermkappen), CAT II 1000 V (zonder beschermkappen).
Meetkabels 2-delig, rood / zwart, meetkabel-⌀ = 4 mm.
Meetpuntlengte 18 mm.

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

T.b.v.:

Multimeters nr. 473300; 473305 en nr. 473320 gr. 960 en isolatieweerstandsmeter nr. 473420.