RE MB40-MB16X24 ITS-BORE, Modular system reductions.

Artikelnummer: 4550151
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4550151
EAN/GTIN 7291075140019
Nummer fabrikant 4550151
L-nummer L23900 251

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, huislengte (LB) 17 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 16 mm

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 17 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan