• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RE MB40-MB16X24 Reduzierungen für MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550151
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4550151
EAN / GTIN 7291075140019
Herstellernummer 4550151
L-Nummer L23900 251

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Körperlänge (LB) 17 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 17 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen