RE MB40-MB16X24 ITS-BORE, système modulaire : Réducteurs.

Réf.: 4550151
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ITSBORE
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4550151
EAN / GTIN 7291075140019
Réf. fabricant 4550151
Article hors catalogue L23900 251

Description

Description:

Systèmes d alésage modulaire, Longueur corps (LB) 17 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 17 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm

Produits adaptés

Accessoires

De la même série "ITSBORE" Afficher tout