RM-SEI-3B-06 IC507 Single-Edged Reaming Inserts for General Applications at High Cutting Speeds

Artikelnummer: 5140202
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie INDEXH-REAM

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5140202
EAN/GTIN 7291075219784
Nummer fabrikant 5140202
L-nummer L24220 47

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor ruimen, hoek 6 graden, snijlengte (L) 17 mm, code snijplaatzitting (SSC) 3.0, dikte snijplaat (S) 2 mm, breedte snijplaat (W1) 4,4 mm

Kenmerk:

  • Winkelhaak 6 graden
  • Lengte mes (L) 17 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 3,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 2 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 4,4 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder