Setting Bench SB 1, Type: 300

Artikelnummer: 439900 300
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-aansluiting
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik buiten 40,1 mm - 345 mm
Meetbereik binnen 1 mm - 305 mm
Aflezing 0,001 mm
Nauwkeurigheid 1,5 + L(mm)/300 µm
Herhalingsnauwkeurigheid (2 σ) 1 µm
Serie HCT
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Aansluiting USB-aansluiting
Testrapport Testrapport van de producent
Displaymaat 10 inch
Displaytype TFT-touchscreen
Grondplaat lengte 840 mm
Basisplaat diepte 320 mm
Hoogte 573 mm
Gewicht 110 kg
Wattage 150 W
Netspanning 100 V - 240 V
Netfrequentie 50 Hz - 60 Hz
Uitgangsspanning 24V, 5A
Voeding 100 – 240 V
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Afstelapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 439900 300
EAN/GTIN 4062406206000
Nummer fabrikant 439900 300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig en comfortabel te bedienen, horizontaal instelapparaat met voor de werkplaats geschikt touchscreen voor het instellen van binnen- en buitenmeetgereedschap. Het apparaat is hoogwaardig afgewerkt en beschikt over een massieve granieten basis en zeer nauwkeurige geleidingen. De uiterst nauwkeurige motorbesturing regelt de vooraf ingestelde waarden in realtime bij, ook als verschillende meetkrachten worden toegepast. Meertalige software. USB-aansluitingen voor printer en scanner.
Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiele app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS. Ook te gebruiken via Human Interface Device (HID).

Functie:

  • Invoer van binnen- en buitenmaten in millimeters of inch mogelijk.
  • Geïntegreerde tolerantiecalculator met snelkeuze van min.-, max.- en gemiddelde waarden.
  • Opslaan van favorieten voor het herhaalde instellen van meetmiddelen.
  • Het verloop (historie) wordt geregistreerd en kan altijd worden opgeroepen.
  • Draadloze gegevensoverdracht van de ingestelde preset-waarden (nominale maten) inclusief toleranties naar de GARANT HCT meetklok (met nr. 498999 STICK).

Levering:

Inclusief netadapter, stofhoes, fabriekskalibratie, handleiding, transporthouders.

Accessoires:

Adapter nr. 439910; 439912; 439915; 439916, printer nr. 085505, 2D-barcodescanner nr. 439930 gr. 1950GHD, tafelcontactdoos nr. 081163; 081179, nr. 498999 STICK voor HCT-functie, digitale meetklok HCT nr. 434336; 434342.

Tip:

Grenswaarde van de meetafwijking (MPE) volgens VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 blad 17.2. Toegestane omgevingsomstandigheden 20 °C ±3 K, gemeten met gekalibreerde standaarden of standaardmeetinstallaties met behulp van de geïntegreerde temperatuurcompensatie.
Bij de nieuwere Setting Benches is een uitbreiding van de HCT-functie mogelijk door middel van een software-update – neem contact op met onze meetspecialisten.
De aansluiting via de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App is mogelijk bij de cataloguswissel vanaf 01-08-2025.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor instelling en kalibratie van buiten-, binnen-, borings- en universeel meetgereedschap.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Gebruik het apparaat alleen als het op de juiste manier is geïnstalleerd en de veiligheids- en beschermingsvoorzieningen volledig werken.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Voor exacte instelling adapters art.nr. 439910439916 gebruiken.
  • Alleen op een vlakke en schone ondergrond gebruiken.
  • Stekkertype F voor gebruik in 230 volt lichtnet. Passende apparaatkabel gebruiken voor andere contactdozen.

Onjuist gebruik
  • Keramische eindmaten niet bewegen bij voorwerpen of lichaamsdelen in het verplaatsingsbereik.
  • Geen sterke drukbelasting op behuizing uitoefenen.
  • Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
  • Niet als mobiel instelapparaat gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HCT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan