Digitale meetklok HCT aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 12,5mm

Artikelnummer: 434342 12,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 19,58 / st.
  • € 24,38 / st.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: Bluetooth®-interface
  • IP-klasse: IP 54
  • Draadloze toepassing: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HCT
Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 12,5 mm
Aflezing omschakelbaar 0,001 mm
Aflezing omschakelbaar 0,00005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,003 mm
Aansluiting Bluetooth®-interface
IP-klasse IP 54
Meetkracht 0,65 – 0,90 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Preset-functie ja
Meettechniek Digitaal
Materiaal behuizing Aluminium
Behuizing-⌀ 59,5 mm
dikte van de behuizing 32,9 mm
Oog aan achterwand behuizing nee
Draadloze toepassing HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 434342 12,5
EAN/GTIN 4062406720193
Nummer fabrikant 434342 12,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale meetklok met robuuste aluminium behuizing en zeer groot display met geïntegreerde driekleurige tolerantie-lichtdiodes. Met extra analoge weergave en toetsen voor snel instellen van de tolerantiegrenswaarden. Min/Max/Delta, tolerantie, omrekeningsfactor, Auto-Off. Standaardmaatinstelling (Preset) van een willekeurige waarde. Telrichting omkeerbaar. Spaarstand en automatisch opnieuw inschakelen, absoluut systeem.
Uitvoering met Bluetooth 5.0. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiele app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS. Ook te gebruiken via Human Interface Device (HID).

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Tasterlichter nr. 434212, reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910, Battery Pack nr. 404310.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HCT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan