{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Meetbereik | 200 mm - 300 mm | |
| Aflezing | 0,01 mm | |
| Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
| Maximale afwijking | 8 µm | |
| Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
| Meetweg spindel | 25 mm | |
| Meettrommel-⌀ | 18 mm | |
| Meettechniek | analoog | |
| Gewicht | 3,4 kg | |
| Aantal meetinserts | 4 | |
| Aantal instelkalibers | 4 | |
| Verpakking | stevige box | |
| Producttype | Beugelschroefmaat |
| Artikelnummer | 420810 200-300 | |
| EAN/GTIN | 4946368215136 | |
| Nummer fabrikant | 104-141A | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |