{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | DIN 863 | |
| Meetbereik | 0 mm - 25 mm | |
| Aflezing | 0,001 mm | |
| Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
| Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
| Meettrommel-⌀ | 19,7 mm | |
| Meettechniek | analoog | |
| Verpakking | stevige box | |
| Producttype | Beugelschroefmaat |
| Artikelnummer | 420560 0-25 | |
| EAN/GTIN | 7630041105155 | |
| Nummer fabrikant | 00310001 |