{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | DIN 863 | |
| Méréstartomány | 0 mm - 25 mm | |
| Leolvasás | 0,001 mm | |
| Mérődob osztás | 1/50 mm | |
| Orsó ⌀ | 6,5 mm | |
| Mérődob ⌀ | 19,7 mm | |
| Méréstechnika | analóg | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
| Cikkszám | 420560 0-25 | |
| EAN / GTIN | 7630041105155 | |
| Gyártó száma | 00310001 |