• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Micrómetro externo, Faixa de medição: 0-25

N.º do artigo: 420560 0-25
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 21,94 € /pçs.
  • 34,16 € /pçs.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 863
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 0 mm - 25 mm
Leitura 0,001 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
⌀ do fuso 6,5 mm
⌀ do tambor micrométrico 19,7 mm
Tecnologia de medição analógico
embalagem caixa estável
Tipo de produto Micrómetro externo

Identificação e classificação

Número do artigo 420560 0-25
EAN/GTIN 7630041105155
Número do fabricante 00310001

Descrição

Versão:

Superfícies de medição com ponta de metal duro e finamente esmeriladas. Fuso de medição temperado, retificado. Fixação com alavanca de aperto. Com roquete de toque e protetor de mãos isolante. Tambor de medição com cromado antirreflexo. Com traços de medição e dígitos gravados com precisão em preto.
Nónio plano para leitura sem paralaxe. Indicação sem erros dos décimos de milímetro como valor numérico.