{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | DIN 863 | |
| Capacidad de medición | 0 mm - 25 mm | |
| Lectura | 0,001 mm | |
| Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
| ⌀ de varilla | 6,5 mm | |
| ⌀ de tambor de medición | 19,7 mm | |
| Técnica de medición | analógico | |
| Embalaje | caja estable | |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
| Número de artículo | 420560 0-25 | |
| EAN / GTIN | 7630041105155 | |
| Número del fabricante | 00310001 |