• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Mikrometras, Matavimo ribos: 0-25mm

Prekės Nr.: 420560 0-25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 18,75 € /vnt.
  • 29,20 € /vnt.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 863
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 25 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Sraigto ⌀ 6,5 mm
Matavimo būgno ⌀ 19,7 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 420560 0-25
EAN / GTIN 7630041105155
Gamintojo numeris 00310001

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos. Grūdinti, šlifuoti mikrometriniai sraigtai. Tvirtinamas užspaudžiama svirtimi. Su jutikline terkšle ir apsaugine izoliacija. Matavimo būgnas matinis chromuotas. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.
Plokščia Nonijaus skalė nuskaitymui be paralakso. Tiksli skaitmeninė vertė dešimtosios milimetro dalies tikslumu.