Digitale schuifmaat met AOS-systeem en gegevensuitgang, Meetbereik: 150mm

Artikelnummer: 412642 150
Korting
€ 136,80
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
165 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 13385
  • Dieptemaat: hoekig 3,7×1,4
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • Meetmethode van het meetapparaat: elektromagnetische inductieve methode
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,01 mm
Meetafwijking E MPE ±0,02 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat hoekig 3,7×1,4
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
Beklengte 40 mm
Cijferhoogte LCD-weergave 9 mm
Meetmethode van het meetapparaat elektromagnetische inductieve methode
Bedrijfsduur 20000 h
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 412642 150
EAN/GTIN 4946368667928
Nummer fabrikant 500-161-30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Het meetresultaat wordt in goed afleesbare cijfers (hoogte 9 mm) weergegeven. Het elektromagnetische meetsysteem AOS (Advanced Onsite Sensor) biedt meer bescherming tegen water en stof.
  • Absolute meetschaal, geen nulstelling nodig, daardoor sneller en betrouwbaarder meten.
  • Laag stroomverbruik (20000 uur continu gebruik), batterij-indicator.

Levering:

inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497080 en nr. 497100 met gegevenstoets.
Batterijvakdeksel nr. 412239 maat B.

Downloads en documenten

Geschikte producten