Handmatige ruwheids- en contourmeetplaats MarSurf, Type: SD140AG11

Artikelnummer: 402757 SD140AG11
Korting
€ 33.300,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 dec. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetkracht 4 mN - 30 mN
Meetsnelheid X 0,1 mm/s - 200 mm/s
Resolutie 10 nm
Hoogte 905 mm
Breedte 822 mm
Diepte 572 mm
Producttype Contourenmeetplaats

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 402757 SD140AG11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Handmatige ruwheids- en contourmeetplaats MarSurf SD140 AG 11

Ruwheids- en contourkenmerken controleren in één meetcyclus!
Daarbij biedt de meetplaats eenvoudige bediening en betrouwbare kwaliteitsborging dankzij de hoge functionaliteit.


Snelheid tijdens meting en aanpassing
  • Korte meettijden dankzij hoge positioneer- en meetsnelheden.
  • Handmatige snelle verstelling van de aandrijfunit in de Z-as met fijnverstelling voor een optimale uitlijning.
  • Snel en zonder gereedschap de tastarm wisselen door magnetische ophanging – zonder herkalibratie.
  • Automatische tastarmherkenning versnelt meetprocedures en voorkomt foutieve metingen.


Flexibel en veelzijdig in het gebruik
  • De werkstukbevestigingsplaat biedt ook voor grote werkstukken voldoende ruimte.
  • Groot meetbereik van 10 mm (100mm-tastarm) en 25 mm (200mm-tastarm) voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden.
  • Maximale flexibiliteit in het gebruik dankzij de bevestigingsplaat met een boring van 50 mm.
  • Breed scala aan tastarmen en accessoires.


Uitgebreid softwarepakket
  • Meting van dubbele contouren, bijvoorbeeld voor de bepaling van diameters.
  • Ruwheidsmeting voor het analyseren van R-, W- en P-parameters in overeenstemming met de actuele norm.
  • Eenvoudige en intuïtieve contourmeting en -evaluatie.
  • Starten van Quick & Easy-programma´s door inlezen van DMC-codes.

Kenmerk:

MarSurf SD 140 AG 11 art.nr. 6269300
Oplossing: 10 nm
Afmetingen in mm: 572 × 905 × 822 mm
Meetkracht: 4 mN tot 30 mN, instelbaar via software
Positioneersnelheid X-as: 0,1 – 200 mm/s
Taster: Ruwheids- en contourtastsysteem
Werkstukgewicht max.: 35 kg
Machinegewicht: 100 kg

Toepassing:

Machinebouw
Lagers, draad, draadstangen, kogelomloopspindels, assen, tandstangen.

Productiegerelateerde meting
Contourmeting in een semi-automatisch proces.

Automobielindustrie
Stuurinrichting, remsysteem, transmissie, krukas, nokkenas, cilinderkop.

Geneeskunde
Contour van de heup- en knie-endoprothesen, contour aan medische schroeven, contour aan tandheelkundige implantaten.