Ruční pracoviště pro měření drsnosti a kontur MarSurf, Typ: SD140AG11

Artiklové číslo: 402757 SD140AG11
Sleva
857 475,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí síla 4 mN - 30 mN
Rychlost měření, osa X 0,1 mm/s - 200 mm/s
Rozlišení 10 nm
Výška 905 mm
Šířka 822 mm
Hloubka 572 mm
Druh produktu Pracoviště pro měření kontur

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 402757 SD140AG11
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Ruční pracoviště pro měření drsnosti a kontur MarSurf SD140 AG 11

Kontrola vlastností drsnosti a kontur v jednom měřicím cyklu!
Pracoviště pro měření přitom nabízí jednoduché používání a současně spolehlivé zajištění kvality díky své vysoké funkčnosti.


Rychlost při měření a seřizování
  • Krátké doby měření díky vysokým rychlostem při polohování a měření.
  • Rychlé ruční nastavení podávací jednotky v ose Z s přesným nastavením pro optimální vyrovnání.
  • Rychlá výměna dotykového ramínka nevyžaduje díky magnetickému zavěšení žádné nástroje a nářadí - a není nutná ani opakovaná kalibrace.
  • Automatické rozpoznávání dotykových ramínek urychluje sekvence měření a zabraňuje nesprávným měřením.


Flexibilní a všestranné použití
  • Upínací deska pro obrobek nabízí dostatečný prostor pro velké obrobky.
  • Velký měřicí rozsah 10 mm (dotykové raménko 100 mm) a 25 mm (dotykové raménko 200 mm) pro všestranné použití.
  • Maximální flexibilita při manipulaci díky upínací desce s velikostí otvoru 50 mm.
  • Široký výběr dotykových ramínek a příslušenství.


Bohatý softwarový balíček
  • Měření dvojitých kontur, např. pro určení průměrů.
  • Měření drsnosti pro vyhodnocení parametrů R, W a P v souladu s platnou normou.
  • Jednoduché a intuitivní měření a vyhodnocování kontur.
  • Spouštění programů Quick & Easy načtením kódu DMC.

Charakteristika:

MarSurf SD 140 AG 11 č pol. 6269300
Rozlišení: 10 nm
Rozměry v mm: 572 × 905 × 822 mm
Měřicí síla: 4 mN až 30 mN, nastavení pomocí softwaru
Rychlost polohování osy X: 0,1 – 200 mm/s
Dotyk: Systém pro snímání drsnosti a kontur
Hmotnost obrobku max.: 35 kg
Hmotnost stroje: 100 kg

Použití:

Strojírenství
Ložiska, závity, závitové tyče, kuličkové šrouby, hřídele, ozubené hřebeny.

Měření související s výrobou
Měření obrysů v poloautomatickém procesu.

Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, klikový hřídel, vačkový hřídel, hlava válců.

Zdravotnictví
Obrys endoprotéz kyčle a kolene, obrysy lékařských šroubů, obrysy zubních implantátů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku