Prevedenie:
Manuálny prístroj na meranie drsnosti a obrysu MarSurf SD140 AG 11Kontrola charakteristických prvkov drsnosti a obrysu v jednom meraní!
Prístroj na meranie pritom poskytuje jednoduchú manipuláciu a zároveň spoľahlivé zabezpečenie kvality vďaka svojej vysokej funkčnosti.
Rýchlosť počas merania a prestrojenia- Krátke časy merania vďaka vysokej rýchlosti polohovania a merania.
- Manuálne rýchle nastavenie podávacej jednotky v osi Z s jemným nastavením pre optimálne vyrovnanie.
- Rýchla výmena snímacieho ramena bez použitia náradia vďaka magnetickému zaveseniu – bez opakovanej kalibrácie.
- Automatické rozpoznávanie snímacieho ramena urýchľuje meracie procesy a zabraňuje nesprávnym meraniam.
Flexibilné a všestranné použitie- Upínacia doska na obrobky ponúka dostatok priestoru aj pre veľké obrobky.
- Veľký merací rozsah 10 mm (100 mm snímacie rameno) a 25 mm (200 mm snímacie rameno) pre všestranné možnosti použitia.
- Maximálna flexibilita pri manipulácii vďaka upínacej doske s veľkosťou otvoru 50 mm.
- Široká škála snímacích ramien a príslušenstva.
Komplexný softvérový balík- Meranie dvojitých obrysov, napr. na stanovenie priemerov.
- Meranie drsnosti na vyhodnocovanie parametrov R, W a P v súlade s aktuálnou normou.
- Jednoduché a intuitívne meranie a vyhodnocovanie obrysov.
- Spustenie programov Quick & Easy načítaním kódov DMC.
Charakteristika:
MarSurf SD 140 AG 11 č. výr. 6269300
Rozlíšenie: 10 nm
Rozmery v mm: 572 × 905 × 822 mm
Meracia sila: 4 mN až 30 mN, nastaviteľné prostredníctvom softvéru
Rýchlosť polohovania v osi X: 0,1 – 200 mm/s
Snímač: Systém na meranie drsnosti a kontúry
Hmotnosť obrobku max.: 35 kg
Hmotnosť stroja: 100 kg
Použitie:
Strojárstvo
Ložiská, závity, závitové tyče, guľôčkové skrutky, hriadele, ozubené tyče.
Meranie vo výrobe
Snímanie obrysov v poloautomatickom procese.
Automobilový priemysel
Riadenie, brzdový systém, prevodovka, kľukový hriadeľ, vačkový hriadeľ, hlava valca.
Medicína
Obrys bedrových a kolenných endoprotéz, obrys lekárskych skrutiek, obrys zubných implantátov.