Poste manuel de mesure de rugosité et de contour MarSurf, Type: SD140AG11

Réf.: 402757 SD140AG11
Remise
33 300,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force de mesure 4 mN - 30 mN
Vitesse de mesure X 0,1 mm/s - 200 mm/s
Résolution 10 nm
Hauteur 905 mm
Largeur 822 mm
Profondeur 572 mm
Type de produit Poste de mesure de contour

Identification et classification

Référence article 402757 SD140AG11
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Poste manuel de mesure de rugosité et de contour MarSurf SD140 AG 11

Contrôlez les caractéristiques de rugosité et de contour en une seule opération!
Le poste de mesure est facile à utiliser tout en garantissant une assurance qualité fiable grâce à sa grande fonctionnalité.


Rapidité lors des mesures et du changement d’équipement
  • Temps de mesure courts grâce à des vitesses de positionnement et de mesure élevées.
  • Réglage manuel rapide de l’unité d’avance sur l’axe Z avec réglage fin pour un alignement optimal.
  • Changement rapide et sans outil du bras palpeur par suspension magnétique, sans nouvel étalonnage.
  • La détection automatique du bras palpeur accélère les mesures et évite les erreurs.


Utilisation flexible et polyvalente
  • La plaque porte-pièce est suffisamment grande pour accueillir des pièces de grande taille.
  • Grande plage de mesure de 10 mm (bras palpeur de 100 mm) et 25 mm (bras palpeur de 200 mm) pour de nombreuses possibilités d’utilisation.
  • Flexibilité de manipulation maximale grâce au plateau avec alésage de 50 mm.
  • Large choix de bras palpeurs et d’accessoires.


Suite logicielle complète
  • Mesure de contours doubles, par ex. pour la détermination de diamètres.
  • Mesure de rugosité pour l’évaluation des grandeurs caractéristiques R, W et P selon les normes en vigueur.
  • Mesure et analyse des contours simples et intuitives.
  • Démarrage de programmes Quick & Easy par lecture de codes DMC.

Caractéristique(s):

MarSurf SD 140 AG 11, code art. 6269300
Résolution: 10 nm
Dimensions en mm: 572 × 905 × 822 mm
Force de mesure: 4 mN à 30 mN, réglable par logiciel
Vitesse de positionnement de l’axe X: 0,1 – 200 mm/s
Palpeur: Système de palpage de la rugosité et des contours
Poids de pièce max.: 35 kg
Poids de la machine: 100 kg

Utilisation:

Construction mécanique
Roulements, filetages, tiges filetées, vis à billes, arbres, crémaillères.

Mesure à proximité de la production
Mesure de contours dans un processus semi-automatique.

Industrie automobile
Direction, système de freinage, transmission, vilebrequin, arbre à cames, culasse.

Médecine
Contour des endoprothèses de hanche et de genou, contour sur les vis médicales, contour sur les implants dentaires.