Estación de medición manual de rugosidad y contornos MarSurf, Tipo: SD140AG11

Número de artículo: 402757 SD140AG11
Descuento
33.966,00 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 31 dic 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de medición 4 mN - 30 mN
Frecuencia de medición X 0,1 mm/s - 200 mm/s
Resolución 10 nm
Altura 905 mm
Anchura 822 mm
Profundidad 572 mm
Tipo de producto Puesto de medición de contornos

Identificación y clasificación

Número de artículo 402757 SD140AG11
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Estación de medición manual de rugosidad y contornos MarSurf SD140 AG 11

Compruebe las características de rugosidad y contorno en un solo proceso de medición.
La estación de medición ofrece un manejo sencillo y una garantía de calidad fiable gracias a su alta funcionalidad.


Medición y reequipamiento rápidos
  • Tiempos de medición cortos gracias a las altas velocidades de posicionamiento y medición.
  • Ajuste manual rápido de la unidad de alimentación en el eje Z con ajuste preciso para una alineación óptima.
  • Cambio rápido y sin herramientas del brazo palpador por suspensión magnética, sin recalibración.
  • El reconocimiento automático de teclas acelera las secuencias de medición y evita mediciones incorrectas.


Uso flexible y versátil
  • La placa de montaje de la pieza de trabajo ofrece espacio suficiente incluso para piezas de trabajo grandes.
  • Gran rango de medición de 10 mm (brazo de sonda de 100 mm) y 25 mm (brazo de sonda de 200 mm) para aplicaciones versátiles.
  • Máxima flexibilidad de manejo gracias a la placa de montaje con taladro de 50 mm.
  • Amplia selección de brazos palpadores y accesorios.


Amplio paquete de software
  • Medición de contornos dobles, por ejemplo, para la determinación de diámetros.
  • Medición de la rugosidad para analizar los parámetros R, W y P de acuerdo con la norma vigente.
  • Medición y evaluación de contornos sencilla e intuitiva.
  • Inicio de programas Quick & Easy mediante lectura en códigos DMC.

Característica:

MarSurf SD 140 AG 11 n.° de art. 6269300
Resolución: 10 nm
Dimensiones en mm: 572 × 905 × 822 mm
Presión de medición: 4 mN a 30 mN, software ajustable
Velocidad de posicionamiento del eje X: 0,1 – 200 mm/s
Palpador: Sistema de palpado de rugosidades y contornos
Peso de la pieza de trabajo máx.: 35 kg
Peso de la máquina: 100 kg

Aplicación:

Fabricación de máquinas
Rodamientos, roscas, varillas roscadas, husillos de bolas, ejes, bastidores dentados.

Medición relacionada con la producción
Medición de contornos en un proceso semiautomático.

Industria del automóvil
Dirección, sistema de frenos, transmisión, cigüeñal, árbol de levas, cabeza del cilindro.

Medicina
Contorno de endoprótesis de cadera y rodilla, contorno de tornillos médicos, contorno de implantes dentales.