Neertrekset koffer 2

Artikelnummer: 361346 2
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 2
Uitvoering hoog
Geschikt voor kleurcode Titan2/TitanSense
Producttype Koffer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361346 2
EAN/GTIN 4250364402453
Nummer fabrikant 6921734027131

Omschrijving

Materiaal:

Gehard staal.

T.b.v.:

Opspanbekken nr. 361331; 361336.

Levering:

1 Koffer met schuimdelen, 4 wigopnames hoog, 4 schroeven M10×45 mm, 4 wigelementen 4 spits, 4 wigelementen Microgripp, 4 steunbouten h = 34 mm, 4 steunbouten h = 48 mm.

Tip:

Alleen voor Titan 2 in breedte 125 mm – voor breedte 160 mm op aanvraag.
Losse onderdelen vindt u in onze reserveonderdelenlijst onder nr. 361341, 361343, 361351, 361352.