BT30 FC SEM3/4X2.000C Shell-eindmolenhouders met koelmiddelgaten en BT MAS-403 face-contact AD conische schachten

Artikelnummer: 3331189
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331189
EAN/GTIN 7291075386127
Nummer fabrikant 3331189
L-nummer L24120 2494

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mill houders, Body diameter (BD) 1,771″, Body Length (LB) 2″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 30″, Connection diameter werkstuk zijde (DCONWS) 3/4″, schachtafmeting (SS) 30

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,771″
  • Lichaamslengte (LB): 2″
  • klemlengte werkstukzijde (LSCWS): 0,67″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): BT
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 30″
  • aansluitdiameter werkstukzijde (DCONWS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • schachtafmeting (SS): 30

Geschikte producten

Accessoires