BT30 FC SEM3/4X2.000C Combi frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a kuželovými stopkami BT MAS-403 Face Contact AD

Artiklové číslo: 3331189
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3331189
EAN / GTIN 7291075386127
Číslo výrobce 3331189
L-číslo L24120 2494

Popis

Popis:

Shell Mill Holders, body Diameter (BD) 1,771″, body Length (LB) 2″, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 30″, Connection Diameter obráběný dílec side (DCONWS) 3/4″, Shank Size (SS) 30

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.771″
  • Délka telesa (LB): 2″
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS): 0.67″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 30″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS): 30

Vhodné produkty

Příslušenství