BT30 FC SEM3/4X2.000C Kombinirani nasadni trni za rezkarje z aksialnim naleganjem

Št. art.: 3331189
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3331189
EAN/GTIN 7291075386127
Številka proizvajalca 3331189
L-število L24120 2494

Opis

Opis:

Shell Mill imetniki, premer telesa (BD) 1,771 ″, dolžina telesa (LB) 2″, premer povezave stroj strani (DCONMS) 30 ″, povezava premer obdelovanca strani (DCONWS) 3/4″, velikost vpenjala (SS) 30

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 1,771″
  • Dolžina telesa (LB): 2″
  • Dolžina vpenjanja stran obdelovanca (LSCWS): 0,67″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): BT
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 30″
  • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Velikost vpenjala (SS): 30

Ustreznih izdelkov