PS BT30 60 M12 MAS2 BT Pull Stud with MAS Retention Knob

Artikelnummer: 4517005
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4517005
EAN/GTIN 7291075137286
Nummer fabrikant 4517005
L-nummer L24000 314

Omschrijving

Omschrijving:

Bevestigingsbout, diameter boorlichaam (BD) 12,5 mm, schroefdraad van bevestigingsknop (CRKS) M12, schachtmaat (SS) 30

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 12,5 mm
  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 60 graden
  • Lichaamslengte (LB) 18 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M12
  • Totale lengte (OAL) 43 mm
  • Schachtgrootte (SS) 30