MTSRH 23-2 Endmills with Coolant Holes for Helical Threading Inserts

Artikelnummer: 3105401
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105401
EAN/GTIN 7291075220742
Nummer fabrikant 3105401
L-nummer L24090 197

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder Draadfrezen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijkantdiameter (DC) 23 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, effectieve lengte (LU) 50 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 23 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 27 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Weldon Shaft
  • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT
  • Effectieve lengte (LU) 50 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles