MT LNHU 2104 11.5NPS IC908 External and Internal NPS Full Profile Thread Milling Inserts for Mechanical Joining and Pipe Fittings

Artikelnummer: 3320128
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3320128
EAN/GTIN 7291075376524
Nummer fabrikant 3320128
L-nummer L24290 168

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraadfrezen, snijplaatlengte (INSL) 21 mm, snijplaatdikte (S1) 4,7 mm, snijplaatbreedte (W1) 12 mm, schroefdraadafstand (TP) 2,209 mm, schroefdraad per inch (TPI) 11,5 schroefdraad/″.

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 21 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 4,7 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 12 mm
  • Draadvorm Type (THFT) NPS
  • Schroefdraadspoed (TP) 2.209 mm
  • SCHROEFDRAADTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Schroefdraad per inch (TPI) 11,5 threads/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles