MTE D21-1-C16C-21 Indexable Threading Endmills with Cylindrical Carbide Shanks

Artikelnummer: 3346921
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346921
EAN/GTIN 7291075377606
Nummer fabrikant 3346921
L-nummer L24090 138

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschaphouder schroefdraadfrezen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijdiameter (DC) 21 mm, totale lengte (OAL) 130 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 21 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 21 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles