MT LNHU 2104 11.5NPS IC908 Navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice polnega profila za izdelavo notranjih ali zunanjih navojev NPS (mehansko spajanje in cevne spojke)

Št. art.: 3320128
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3320128
EAN/GTIN 7291075376524
Številka proizvajalca 3320128
L-število L24290 168

Opis

Opis:

Rezkanje navojev WSP, dolžina rezalne ploščice (INSL) 21 mm, debelina rezalne ploščice (S1) 4,7 mm, širina rezalne ploščice (W1) 12 mm, korak navoja (TP) 2,209 mm, navoj na palec (TPI) 11,5 navoja/″.

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 21 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 4,7 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 12 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) NPS
  • Navojni razmik (TP) 2.209 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) EXT
  • Navoj na palec (TPI) 11,5 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse