MT LNHU 2104 11.5NPS IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 3320128
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3320128
EAN / GTIN 7291075376524
Gyártó száma 3320128
L-szám L24290 168

Leírás

Leírás:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 21 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4,7 mm, šířka břitové destičky (W1) 12 mm, stoupání závitu (TP) 2,209 mm, závit na palec (TPI) 11,5 závitů/″.

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 21 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 4,7 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 12 mm
  • Menetforma típusa (THFT) NPS
  • Menetemelkedés (TP) 2 209 mm
  • MENET TÍPUSA (TTP_DF2) EXT
  • col (TPI) 11,5 szál / ″

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése