T890 LNHT 1306PNTR IC808 Tangentially Clamped Inserts with 4 or 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3315295
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ8TANG
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3315295
EAN/GTIN 7291075384680
Nummer fabrikant 3315295
L-nummer L23970 71

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 9,5 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 13,78 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 9,5 mm
  • Figuur 1
  • Snijplaat lengte (INSL) 13,78 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8
  • Lengte ruitenwisserrand (BS) 1 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "LOGIQ8TANG" Bekijk alles