Haak voor speciale ladder, schuin tot 50 mm

Artikelnummer: 19181
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19181
EAN/GTIN 4031405191815
Nummer fabrikant 019181
L-nummer L90110 705
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 set = 2 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 26 mm
  • Diameter/steun tot: 50 mm
  • Haaktype: Onder een hoek
  • Lengte: 150 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Met stalen coating
  • Materiaalontwerp: Kunststofafdekking
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap